曜日別特売

ReBirth ヘッドライト磨きクリーナー

ReBirth ヘッドライト磨きクリーナー - リンレイ
(14件のレビュー)

最高レベルの研磨力とキズを付けない安全性を実現!
カルナバ配合で保護効果もありながら、初心者でも安心して使える性能・容量です。

付属品専用タオルタイプ液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性内容量1個(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885765B-35
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: ヘッドライトの黄ばみ取りに使用
建設業・工事業

購入後すぐにインプレッサステーションワゴン(平成17年登録)でヘッドライトがかなり黄ばんでいたので使ったところ見違えるほど透明になり購入してよかったと思いました。
#これは私の個人の感想です。購入の推奨ではありません。
購入の判断・行動は、自己責任でお願いします。

対象商品 : 29885765
2025-06-13
用途: 車のメンテナンス

他社商品より安価に感じる。メーカー的にもクリーンアップのケミカルのしにせなので確実な効果を感じた。耐久性はこれからトラッキングしたいり

対象商品 : 29885765
2026-02-22
用途: ヘッドライト磨き
製造業

早速ました。以前、バイクに使用した事があり、ものは、リピートになります。

2024-12-15
用途: 洗車作業後
広瀬建築設計事務所サービス業

落ちました、黄色くなっていた部分が透明になりました。私はヘッドライトはポリカーボネイトだと思っています。違っていたらすみません。やはり自然光には、かなわないのですね。それが自然なのですね。モノタロウ様、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 29885765
2024-10-05
用途: ヘッドライトの黄ばみ取りの作業
笑夢みかづき卸売・小売業

最近車のヘッドライトの黄ばみが気になります。放置するとライト明るさにも影響するので黄ばみ取りを購入して早速実行しまさた。完全には取りきれませんがまあまあ綺麗になりました。何度か繰り返せば良いのかなと思います。

対象商品 : 29885765
2024-06-15
用途: ヘドライト磨き
その他業種

コンパウンドでくすみを除去した時と同様透明感が戻った。

2022-02-20
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り
製造業

10年以上乗ってる日産キャラバンのヘッドライトの黄ばみ取りに使用。
薬品で溶かす様に取るのでは無く、研磨剤で擦り取る感じでした。
レンズカットが無いヘッドライト部分と、
別部品でレンズカット有りの部分で黄ばみの取れ方に差が出ました。
2回、3回繰り返すと差がなくなってきました。
新品の様な透明感は出ませんが黄ばみは減ると思います。
樹脂の素材で効果が違って来ると思います。
一気に効果が出るモノでは無いので、
失敗無く使い易いし量も充分有ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29885765
2021-10-09
用途: トヨタ車で15年経過
サービス業

ヘッドライトの黄ばみに悩んでいました、価格が安く、簡単に作業が出来て、しかも、効果が目に見える、このクリーナーは正に、ピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする