曜日別特売

給油ノズル

給油ノズル - 大橋産業(BAL)給油ノズル - 大橋産業(BAL)給油ノズル - 大橋産業(BAL)
(3件のレビュー)

ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。

材質LLDPE質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885914No.1664
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29885914
2020-08-29
用途: 届きました

色々出てるのですが、サイズ不明で無駄に複数入手で検索が判り辛い!?

4が参考にしています
対象商品 : 29885914
2017-03-21
用途: ダメになった携行缶付属のノズルと交換
WATworksその他業種

写真の物とは全然違う物が届きました。長さが半分も無くノズルも細いです。まだ使っていませんが短過ぎて給油し辛そうです。

MonotaROからの回答

確認いたしましたが、こちらの商品は
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297でございます。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品 : 29885914
2017-04-05
用途: 携行缶のホース交換

ガソリンの携行缶のホース交換を交換した。普通である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする