タキズミ(TAKIZUMI)
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用
(1件のレビュー)
消費電力(W)
33.9
適合
~12畳
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.1
光束(Lm)
4446
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
12畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1個
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29886316
RV12073
セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
500
2.7
154
529
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29886298
RV12072
木製枠
520
2.3
162
537
オープン
取扱い終了
29886307
RV12069
木製枠
520
2.1
166
541
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください