タキズミ(TAKIZUMI)
竿縁天井アダプター
対応器具のみ使用可能。
調光の可否
否
仕様
竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
47
仕上
ホワイト塗装
幅(Φmm)
265
取付可能寸法(mm)
(竿縁)高さ24~34、幅24~34
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29886535
TBP-0006
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください