パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 - ダイヤテックス
(1件のレビュー)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。

用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794843RF-302510白×緑0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
4,0002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
36794852RF-302510白×赤0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
4,0002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36794861RF-302510トラ0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
4,0002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37061832RF-302510イエロー0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
4,0002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36794877RF-305010白×緑0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
7,9804,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36794886RF-305010白×赤0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
7,9804,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
36794895RF-305010トラ0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
7,9804,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37061857RF-305010イエロー0.24再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061857
2016-02-28
用途: 工事仮設物への貼り付け
株式会社井木組建設業・工事業

20巻の商品もあってよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする