曜日別特売

ワークドライビングセンター

ワークドライビングセンター - 二村機器ワークドライビングセンター - 二村機器
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
回転方向
シャンク
外径
加工径(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62763436WBD3-2111本RM.T.3BD2121~3121-5985455367-------
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
62763445WBD3-2121本LM.T.3BD2121~3121-5985455367-------
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
29920607WBD4-101 (小径加工用)1個RM.T.4BD1011~16-10-108-31.267-------1793
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920616WBD4-102 (小径加工用)1個LM.T.4BD1011~16-10-108-31.267-------1793
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920625WBD4-161 (小径加工用)1個RM.T.4BD1617~2616--108-31.267-------1793
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920634WBD4-162 (小径加工用)1個LM.T.4BD1617~2616--108-31.267-------1793
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920643WBD4-211 (小径加工用)1個RM.T.4BD2121~3121-5910645536714.8669620179.83
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920652WBD4-212 (小径加工用)1個LM.T.4BD2121~3121-5910645536714.8669620179.83
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920668WBD4-271 (小径加工用)1個RM.T.4BD2727~4527-591064554210166696201815
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920677WBD4-272 (小径加工用)1個LM.T.4BD2727~4527-591064554210166696201815
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920686WBD5-101 (小径加工用)1個RM.T.5BD1011~16-10-135-44.399-------2063
181,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920695WBD5-102 (小径加工用)1個LM.T.5BD1011~16-10-135-44.399-------2063
181,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920704WBD5-161 (小径加工用)1個RM.T.5BD1617~2616--135-44.399-------2063
181,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920713WBD5-162 (小径加工用)1個LM.T.5BD1617~2616--135-44.399-------2063
181,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920722WBD5-211 (小径加工用)1個RM.T.5BD2121~3121-5913565536714.8671620208.83
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920738WBD5-212 (小径加工用)1個LM.T.5BD2121~3121-5913565536714.8671620208.83
153,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920747WBD5-271 (小径加工用)1個RM.T.5BD2727~4527-591356554210166716202105
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
29920756WBD5-272 (小径加工用)1個LM.T.5BD2727~4527-591356554210166716202105
165,100
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする