The Micro Clear フードケース

The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)The Micro Clear フードケース - ラストロ(岩崎工業)
(6件のレビュー)

フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。
中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。
使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。
本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。

形状角形材質(本体)飽和ポリエステル材質(フタ)ポリプロピレン内容量1個
全13種類を絞り込む
容量(mL)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29925954A-072NN38090×134×45クリアSS73
520
359
395(税込)
当日出荷
29925963A-073NN620108×154×51クリアS110
オープン
459
505(税込)
当日出荷
29925972A-074NN920125×177×56クリアM135
750
549
604(税込)
当日出荷
29925988A-075NN1320141×204×60クリアL170
オープン
609
670(税込)
当日出荷
29925997A-076NN2200156×219×80クリアLL225
オープン
849
934(税込)
当日出荷
29926067A-074OR920125×177×56オレンジM135
650
取扱い終了
代替品有
29926076A-075OR1320141×204×60オレンジL170
750
取扱い終了
代替品有
29926006A-072G38090×134×45グリーンSS73
450
取扱い終了
29926015A-073G620108×154×51グリーンS110
550
取扱い終了
29926024A-074G920125×177×56グリーンM135
650
取扱い終了
29926033A-075G1320141×204×60グリーンL170
750
取扱い終了
29926042A-072OR38090×134×45オレンジSS73
450
取扱い終了
29926058A-073OR620108×154×51オレンジS110
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29926067A-074OR29925972A-074NNA-074OR The Micro Clear フードケース ラストロ(岩崎工業) 29925972The Micro Clear フードケースラストロ(岩崎工業)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29926076A-075OR29925988A-075NNA-075OR The Micro Clear フードケース ラストロ(岩崎工業) 29925988The Micro Clear フードケースラストロ(岩崎工業)1個
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29925954
2024-08-26
用途: 食品、保存・分別
医療・福祉・介護関連業

大きさ、収納のしやすは非常に良いのですが、電子レンジに使えないことを見落としていました。
それを除けば、重ねて収納できるので非常にコンパクトな収納に役立っています。

対象商品 : 29925997
2023-04-24
用途: 冷蔵ショーケース内の食品保存に利用しています。
cafe & baru Tram飲食業

冷蔵ショーケース内での利用を考えていたため、ガラス製品のようなクリアな視界が必須でしたが、期待通りの透明度でした。また、製品自体がとても軽いので取り回しのし易さも魅力です。

対象商品 : 29925954
2021-12-31
用途: 食品の保存
レストランおおたや飲食業

丈夫で透明感、清潔感がある。
作りも良く慣れれば手に馴染むと思います。

対象商品 : 29925954
2020-10-24
用途: パターケースとして

380mL、サイズ SS
スーパーで販売されている150gのバターにジャストのサイズです
別体のパッキン無しで密閉できるのがいいです

対象商品 : 29925997
2020-06-08
用途: 弊社の工場見学の中で糠床造り体験学習で使用しています。
うまもん株式会社

透明で中味がみえて扱いやすいです。おしゃれにみえます。

対象商品 : 29925954
2018-06-07
用途: 26650リチウムイオン充電池のケース
土地家屋調査士佐藤昭事務所

380mlを購入しました。26650リチウムイオン充電池2本用のホルダーと電源取り出しコネクターを取り付けてぴったりのサイズでした。ホームセンターでは見かけない商品だったので購入できて助かりました。4箇所ロック式のものに比べると、蓋の閉まり方が緩いようです。ロック機構がない分サイズが小さくなって、持ち運びしやすいでした。4年間色々なケースを10個ほど購入してやっと理想的なサイズの物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする