PEM(旧ユーロテック)
コンタクト手動ガン
付属品
溶接ガンケーブル3m
幅(mm)
(ガン)50
高さ(mm)
(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲
M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)
本体質量(kg)
0.4(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼
対象
(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
チューブ径(Φmm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926146
PS-1K
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください