PEM(旧ユーロテック)
コンタクト手動ガン
直径(Φmm)
(ガン部)40
高さ(mm)
(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138
適合範囲
M3~M10、Φ2~10mm
本体質量(kg)
0.9(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼
溶接
(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926225
PS-3K
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください