PEM(旧ユーロテック)
インサルピン専用ガン
長さ(mm)
190
幅(mm)
42
高さ(mm)
(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲
HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm
寸法(Φmm)
(Head Pinホルダー・カップ)62.5
本体質量(kg)
0.6(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926252
PS-1KI
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください