PEM(旧ユーロテック)
リフチング手動
仕様
ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール
幅(mm)
(ガン)40
直径(Φmm)
(ガン部)34
高さ(mm)
(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211
適合範囲
M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
ケーブル長(m)
3
本体質量(kg)
0.5(ケーブルを除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926268
PS-1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください