PEM(旧ユーロテック)
リフチング手動
幅(mm)
(ガン)40
高さ(mm)
(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235
適合範囲
M3~M10スタッド
ケーブル長(m)
3
外径(Φmm)
(ガン部)34
本体質量(kg)
0.9(ケーブルを除く)
適合材
軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)
対象
(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
溶接
(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926286
PS-3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください