蚊に効くカトリスプロ用セット

蚊に効くカトリスプロ用セット - 金鳥(KINCHO)

デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。
蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。
ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。
取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。
長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。

使用期間
24時間使用で約2カ月
タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ
用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本シリーズカトリス電源単一アルカリ乾電池6本本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×130使用時間1500時間適合床面積10~25畳有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29926085-
64,000
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする