金鳥(KINCHO)
カトリス
蚊に効くカトリスプロ用カートリッジ
蚊に効くカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
使用期間
24時間使用で約2カ月
タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ
用途
蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避
交換目安
約4ヶ月(1日12時間使用の場合)
適合害虫
蚊・チョウバエ・ユスリカ等
質量(g)
35
シリーズ
カトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×40
使用時間
1500時間
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29926094
-
¥
22,600
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください