旭電機化成
こたつの高さをあげる足ジャンボ
(1件のレビュー)
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
内容量
1セット(4個)
注意
※必ず平らな面でご使用ください。
※フローリング等に直接使用される場合、色移りしたり床にキズのつく恐れがありますので、マット等を敷いてご使用ください。
※本品を使用中に、こたつを移動させる際は、外れますのでご注意ください。
※直径3cm以下の細い脚には使用しないでください。
※必ず同じ高さの4個セットで使用ください。(こたつを傾斜させた状態では使用しないでください。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29927896
AKO-05BE
11.4×10.4
ベージュ
¥
1,500
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
29927887
AKO-05BR
11.4×10.4
ブラウン
¥
1,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください