三ツ星貿易
LED コーン カバー
仕様
マイクロプリズム式反射材
全長(cm)
30
点滅
アルカリ電池使用で約100時間
防水性
防雨型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
使用電源
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981450
-
赤
赤LED
単3電池×3本
赤色超高輝度LED×14個(上段6個×下段8個)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29930267
-
赤
赤LED
単3電池×2本
赤色超高輝度LED×14個(上段6個×下段8個)
オープン
取扱い終了
29930276
-
青
青LED
単3電池×3本
青色超高輝度LED×14個(上段6個×下段8個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください