ユタカメイク
最軽量ホワイトシート
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
ハトメ(金具穴)付き。
用途
屋内養生、壁養生他
色
ホワイト
形状
折りたたみタイプ
質量(g)
1000
材質(シート)
ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
材質(ハトメ)
アルミ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上り寸法(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36593454
#WH-MK
1セット(10枚)
3.4×5.2
約0.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
29930188
#WH-MK
1枚
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください