曜日別特売
モノタロウ

ドラムポンプ ロータリータイプ

ドラムポンプ ロータリータイプ - モノタロウ
(44件のレビュー)

ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。

用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※灯油、軽油以外の液体を使用しないでください。
※使用時は火気厳禁!
※第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品、ガソリン、エンジンオイル等は使用できません。
※構造上、ロータリードラムポンプのグリスが灯油・軽油に混入してしまう可能性がございますが、灯油・軽油の使用には問題ございません。
※各パーツ間より漏れが発生する場合はシールテープの巻き方の見直しをお願い致します。
商品ページの下部動画で巻き方をご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703612MP-240灯油・軽油(回転)237cc4.75
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ドラムポンプ ロータリータイプ 】軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適! .
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: ドラム缶から機械への給油(軽油)

200リットル/1ヶ月くらいの使用頻度ですが、10ヶ月目に軽油が漏れ出しました。給油時の漏れは少しですが、逆回転するとすごく漏れます。安いから仕方ない??

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 48703612
2024-01-04
用途: エンジンオイル(0W-20)のジョッキへ給油
カーショップ・インフィニティ自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイルは不適合となっているが自己責任で使用してます。
何も問題は無いですが購入後初回使用時はポンプ内やパイプ内の
ゴミや塗料カス、当たりが付くまでは鉄粉が出るので注意が必要です。
この価格で品質も良く大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 48703612
2024-04-01
用途: ドラム缶の廃油を吸い出すのに使います
大浦商店

組み立てくみだしましたがポンプの回転のぎこちなさも有りなんとかオイルも出ます軽油専用だし値段も安いから承知のうえで使っています。

対象商品 : 48703612
2023-10-30
用途: ショベルの給油
森整骨院医療・福祉・介護関連業

給油がとても楽になりました。
また他社製品より安く購入できて助かります。
耐久性についてはまだわかりませんが良さそうな感じはします。

対象商品 : 48703612
2023-05-24
用途: 船舶燃料入れに!
農・林・水産業

少しの回転の力で、かなり量をはやく吸い上げてくれます。時間短縮ができ助かります。

対象商品 : 48703612
2022-12-23
用途: 油の移し替えに

灯油が主剤の液の移し替えに。ドラム缶内部に差し込むパイプが組み立て式だったので、届いた時の大きさに驚きました。
物自体は他のものと大差なく使用できております

1が参考にしています
対象商品 : 48703612
2022-11-14
用途: ドラム缶間の廃油移動
製造業

廃油を指定のドラム缶に移すために本品を購入しました。
簡単な組立式でしたが、パイプ間の接続部に巻くシールテープも同梱されており、直ぐに組み立てることができました。特に油漏れも無く、30分程度でドラム缶一本分の廃油をもう一方のドラム缶に移すことができました。ただ、ポンプを回すハンドルを強く固定しなかったためか、作業途中でハンドルが外れてしまうことがありました。
頻繁に使うものではないですが、良い買い物だったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 48703612
2023-01-21
用途: ドラム缶から灯油を入れる時
有限会社水谷製作所製造業

組み立て式ですが、説明書があり、すぐ組み立てることができ、楽に使う事ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ガソリンは使用できますか。
回答:
灯油、軽油以外の液体を使用しないでください。
第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品、ガソリン、エンジンオイル等は使用できません。
2023-06-02
質問:
ホースのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-06-02
質問:
分解洗浄はできますか。
回答:
分解洗浄は不可です。
1が参考にしています
2023-06-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする