曜日別特売
モノタロウ

SDHCカード Class10

SDHCカード Class10 - モノタロウSDHCカード Class10 - モノタロウSDHCカード Class10 - モノタロウSDHCカード Class10 - モノタロウ
(66件のレビュー)
種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10内容量1個
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18382105MSDHC8GB108GB
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 30点まで
49695555MSDHC32GB1032GB
879
967(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
49695546MSDHC16GB1016GB
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: ドライブレコーダー
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーに使用。ドラレコは、新品でもSDカードのメーカーとの相性が悪いと作動しないが、モノタロウのSDカードは、比較的にどのメーカーのドラレコも作動します。寿命は?

2025-11-24
用途: デジタルカメラ用に
卸売・小売業

ミラーレスカメラのデーター保存用に購入しました。全く問題ないです。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: すぐ届く。

既存のカードがダメになったので頼みました。探しに行くよりモノタロウです。

2025-10-21
用途: 仕事用の写真
卸売・小売業

安価で助かります。撮影枚数が多いので大変満足です。

対象商品 : 49695555
2025-09-18
用途: カーナビにて使用
サービス業

カロッツェリアのカーナビで特に問題なく使用できました。

2025-06-23
用途: デジタルカメラのSDカード
製造業

古いデジタルカメラのSDカードが壊れたので、購入しました。
問題なく使用しています。

2025-03-10
用途: PC用メモリーカード
ロイク国際コミュニケーション研究教育・研究機関

確定申告書作成中にスティックメモリが破損してしまい、急遽注文しました。金額が安いのと迅速な配送のモノタロウさん、なので、他の方のレビューを参考にして購入しました。
注文商品は上記の品番ですが、実際に届いたのは「SDHC10」の赤いラベルで、モノタロウロゴがあります。
初期設定の必要もなく、ロックの使い方のみ検索して使用。今のところ無事使えています。
感謝とお礼に、私も投稿しました。画像ように大きなGBをもう一枚購入します。モノタロウさん激安販売、ありがとう。

2025-03-03
用途: インターホンの録画用

インターホンの録画用に購入しました。インターホンのMAXが32GBで3,000件なので32GBを購入しました。認識も問題なく録画できています。価格も比較的安くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする