曜日別特売

LEDライト付パワフルファン塗装ブース

LEDライト付パワフルファン塗装ブース - THANKO(サンコー)[電子機器]
(7件のレビュー)

エアブラシ・ラッカー塗装時に最適。塗料の臭いなどを拡散せず吸って排出。
ブースに付いているファンは、とっても強力に臭いを吸収します。
ブースの内側にはフィルタがあり、ブースの後ろについているホースを窓から外に出す事によって嫌なニオイを排出します。
ホースは最長約1m70cmまで伸びます。作業机が多少窓から離れていても、問題なく設置できます。
上と左右にLEDライトを搭載しています。夜の作業、細かい作業を行う時でもLEDライトが手元を明るくくっきりと照らしてくれます。

セット内容ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書長さ(mm)(ダクト)690~1680質量(g)4025電源(V)AC100(50/60Hz)(ACより給電)消費電力(W)(ライト)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(組立時)420×330×480、(折り畳み時)420×200×150最大風量(m3/min)4ケーブル長(cm)(ACケーブル)約150明るさ(Lm)(ライト)1200内容量1台
注意
※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
※火気の近くで絶対に使用しないでください。
※水のかかる場所で使用しないでください。
※使用中排気口はふさがないでください。
※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
※塗装中は十分換気してご使用ください。
※塗料、エアブラシは付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29930635BRUSHBT4
16,182
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29930635
2022-03-13
用途: 塗装作業用
製造業

小さく折りたためて、使用時は十分な大きさがあります。フレキシブルの排気ダクトや、LEDライトも便利です。吸引力はもう少しあるとうれしいですが、開口部の上の方にビニールを貼るなどすれば、風速を上げられますので問題ありません。トータルではとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 29930635
2020-09-14
用途: エアブラシ塗装中の環境確保

左右上面の壁が汚れやすいので白い紙でカバーしてます、使い捨ての用紙がこの寸法であれば嬉しいです。
今までは段ボールやファン、アルミダクトで手作りしてましたが、作り直すのがすごく面倒でしたこの性能でこの価格なら文句ありません。

対象商品 : 29930635
2020-11-08
用途: 模型の塗装 ONLY
その他業種

音は大きくうるさいけどその分吸引力は強力です。LEDの照明も最高です。今まで使用していたT社の物より無骨ではありますが絶対的に良いと思います。残念なのは奥行きが深く(長く)置き場所のスペースを取り過ぎることです。

対象商品 : 29930635
2020-02-26
用途: ハンドメイドルアー製作
製造業

塗装の時に出るミスト、臭いはしっかり吸ってくれますが多少、音が気になりました。
電源が一つで吸引とランプが一緒に動くので別々だと良いと思います。

対象商品 : 29930635
2020-09-24
用途: プラモデルの塗装
製造業

吸引力は良いが、音が非常に大きいのが残念だと思いました。

対象商品 : 29930635
2019-09-14
用途: 魚釣り用のルアーの塗装に使います。
ハウスインテリア石井その他業種

LEDライトが付いていて、換気も良くスペースもあまり取らなくとても気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 29930635
2017-06-20
用途: プラモデルの制作
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

0.3程度の口のエアーブラシなら問題なく使える。0.5や缶スプレーだと少し吸いきれないガスが残ります。ファンとライトのスイッチも一緒なので改造が必要かもしれません、コストパフォーマンスは最高です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする