モノタロウ

ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー

ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー - モノタロウドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー - モノタロウ
(13件のレビュー)

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。

用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※灯油、軽油以外の液体を使用しないでください。
※使用時は火気厳禁!
※第一石油類、食品類、溶剤、水、薬品、ガソリン、エンジンオイル等は使用できません。
※構造上、ロータリードラムポンプのグリスが灯油・軽油に混入してしまう可能性がございますが、灯油・軽油の使用には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703603MHP1000灯油・軽油(吐出量/回転)1000cc5.45
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48703603
2024-05-28
用途: 第三石油類の給油

購入して4カ月たちましたが、製品自体使いやすいのですが、ホースの取り付け部が切れました、ホースのみでは、販売していないようですが、販売をしていただけると助かります。

対象商品 : 48703603
2024-07-29
用途: 軽油の保管と分配

2年ほどでギヤのオイルが無くなり吸い上げなくなった。
説明書にあるとおり80-100mlのエンジンオイルを補充したらまた吸い上げるようになった。
ギヤのオイルが漏れて軽油に混ざって減っていったのだろう。こんな製品は使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 48703603
2024-03-14
用途: 現場にてドラム缶より給油する
建設業・工事業

早く給油でき 回すのも思った以上に軽くできて効率よく作業できる。

2023-05-24
用途: 購入から6年経ちました
中野水産

年間ドラム缶約8本分のガソリンを携行缶に移し替えしてますがまだまだ現役です。7年目に入りましたが全く不具合もありません。因みにハンドル一回転で1リットルは出ないです。ハンドルが重くなってから25回転位で20リットルの携行缶がいっぱいになるぐらいです。軽油に工進のハイリッターポンプも使っていますがそちらは概ね一回転で1リットル出ます。追加購入予定なので書いてみました。

1が参考にしています
2021-10-07
用途: 灯油をドラム缶からの給油
扇島村共和国農・林・水産業

吐出口の向きを簡単に変えられると満点なんですけど、その分値段が安いと思うしかないかな

対象商品 : 48703603
2020-10-27
用途: 重機の燃料を入れる際に使用してます。
株式会社末広建設業・工事業

ポンプは以前から他メーカーも含め色々試してみましたが、このドラムポンプが確実に1番使い易いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 48703603
2019-10-02
用途: 灯油をたくさん使用しまとめてドラム缶で購入する為、小分けするのに使用
株式会社川合農機豊田支店

家庭ではあまり使用しない商品だけれど、農業をする者にとっては、灯油の管理に適している、

2が参考にしています
対象商品 : 48703603
2019-03-09
用途: 重機への給油
桑沢石油

価格の割に品質がいいです。お買い得かも。ホースが細いから別に用意した方がいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体ギヤケースに注油の必要はありますか。
回答:
本体ギヤケースへの注油につきましては、オイル(粘度 SAE10Wまでを目安)80-100㏄を入れて頂く必要がございます。
2023-10-16
質問:
ガソリンに使用できますか。
回答:
ご使用頂けません。灯油、軽油以外の液体を使用しないでください。
2023-10-16
質問:
ホースのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-10-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする