ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率
8.7~250×
セット内容
(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
20×15~2.7×2.1mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944547
L-KIT502
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください