ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
価格を抑えたスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率
6.0~150×
セット内容
(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
175~45
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
29×22~4.6×3.5mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944653
L-KIT513
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください