ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率
0.9~15×
セット内容
(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム
有効画素数
2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)
385~100
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
180×135~45×34mm
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944687
L-KIT516
¥
76,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください