ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率
13~97×
画素数
200万画素
視野
18×10~2.6×1.4mm
フレームレート
(最大)30fps
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
セット内容
(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
作動距離(mm)
フレームレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944897
L-KIT548
200万画素
105
(最大)30fps
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください