曜日別特売

マイクロスコープ(モニター付)

マイクロスコープ(モニター付) - ホーザンマイクロスコープ(モニター付) - ホーザン

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。

倍率13~97×画素数200万画素視野18×10~2.6×1.4mmフレームレート(最大)30fps撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイドセット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
作動距離(mm)
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29944915L-KIT550200万画素105(最大)30fps
280,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする