ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率
9.7×/23×/46×/60×
画素数
200万画素
セット内容
(セット内容 7点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
170~45
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
26×14~4.2×2.3mm
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
フレームレート
(最大)30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944967
L-KIT555
¥
254,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください