ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。低倍率仕様。
倍率
2.8~5.8×
画素数
200万画素
セット内容
(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
205~100
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
90×50~43×24mm
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
フレームレート
(最大)30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29945037
L-KIT562
¥
257,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください