ホーザン
マイクロスコープ(モニター付)
オールインワンモデル。大きな対象物にも対応した低倍率仕様。
倍率
2.2~5.8×
画素数
200万画素
セット内容
(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-600-12 レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
265~100
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
視野
116×65~43×24mm
撮像素子
1/3CMOSイメージセンサ
画面サイズ
11.6型ワイド
フレームレート
(最大)30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29945046
L-KIT563
¥
253,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください