ホーザン
実体顕微鏡
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数
2048X1536(300万画素)
ベース寸法(mm)
200(W)×255(D)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ
USB2.0
撮像素子
1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1セット
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075890
L-KIT545
顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍 ※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
29945177
L-KIT545
9.9~165×(カメラ)/5×/10×/20×(顕微鏡)
¥
134,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください