曜日別特売

まぜまぜ MZ-N3シリーズ

まぜまぜ MZ-N3シリーズ - 日本イトミック
(1件のレビュー)

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。

シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3内容量1個
注意
※まぜまぜとEWS/EWRシリーズを組み合わせて使用される際は、給水源を「受水タンク以下装置」としてください。水道直結でご使用の場合は、専用の熱湯用単水栓「NT-1」をご使用いただくか、もしくは密閉型電気給湯器「ESD」と「まぜまぜMZ-N3P」の組み合わせをご使用ください。また、他社製混合水栓をご利用になると、適切に湯水が混合されず熱湯が出ることがありますので、必ずメーカーの水栓シリーズと組み合わせてください。
全9種類を絞り込む
配管方法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管方法
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29947137MZ-1N3送り座金×2、六角棒スパナ埋め込み配管3.4
67,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
29947155MZ-3N3取付脚×2、六角棒スパナ立ち上がり配管4.2
89,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29947164MZ-7N3取付脚×2、送り座金×2、タッピン皿ねじ×3、六角棒スパナ埋め込み配管3.7
75,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
29947182MZ-9N3(1)取付脚×2、皿タッピンねじ×5、六角棒スパナ、熱湯口付混合栓の使い方シール露出配管(EWR用)3.7
75,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29947198MZ-4N3送り座金×2、六角棒スパナ埋め込み配管2.8
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29947216MZ-6N3取付脚×2、六角棒スパナ立ち上がり配管3.7
87,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29947146MZ-2N3タッピング皿ねじ×4、オーバーフロー管セット、オーバーフロー管固定バンド、オーバーフロー固定バンド用ねじ×2、給水管×2、給湯刊、給水アダプタ、パッキン×8、六角棒スパナ露出配管4.9
92,000
取扱い終了
返品不可
29947173MZ-8N3取付脚×2、送り座金、タッピング皿ねじ×3、オーバーフロー管セット、オーバーフロー管固定バンド、オーバーフロー管固定バンド用ねじ×2、給水管、給湯管、ワッシャー×2、パッキン×5、六角棒スパナ埋め込み露出配管(EWR用)4.7
88,000
取扱い終了
返品不可
29947207MZ-5N3タッピング皿ねじ×4、オーバーフロー管セット、オーバーフロー管固定バンド、オーバーフロー固定バンド用ねじ×2、給水管×2、給湯刊、給水アダプタ、パッキン×8、六角棒スパナ露出配管4.3
86,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29947137
2022-10-19
用途: 取り換え工事

とても良かったです。次回もまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする