日本イトミック
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズ
MZ-N3Pシリーズ
適合機種
ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)
給水圧力(MPa)
0.05~0.3
内容量
1個
注意
※まぜまぜとEWS/EWRシリーズを組み合わせて使用される際は、給水源を「受水タンク以下装置」としてください。水道直結でご使用の場合は、専用の熱湯用単水栓「NT-1」をご使用いただくか、もしくは密閉型電気給湯器「ESD」と「まぜまぜMZ-N3P」の組み合わせをご使用ください。また、他社製混合水栓をご利用になると、適切に湯水が混合されず熱湯が出ることがありますので、必ずメーカーの水栓シリーズと組み合わせてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29947225
MZ-1N3P
-
送り座金×2、六角棒スパナ
3.4
¥
70,000
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
29947234
MZ-3N3P
-
取付脚×2、六角棒スパナ
4.2
¥
90,000
¥
63,980
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24851376
MZ-3N3P【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
取付脚×2、六角棒スパナ
4.2
¥
86,000
¥
59,900
¥
37,980
アウトレット
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください