静電気超帯電防止続服

静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)

カラーファスナーを使用した、配色オリジナルツナギ服!!
静電気超帯電防止 JIS T8118適合

仕様背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別続服エコマーク認定認定機能静電気超帯電防止素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 101内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29948092#684グレーM
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948108#684グレーL
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948117#684グレーLL
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948126#684グレー3L
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948135#684グレー4L
18,240
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948047#681ブルーM
14,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
29948065#681ブルーLL
14,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
29948074#681ブルー3L
14,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
29948083#681ブルー4L
17,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
29948056#681ブルーL
14,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29948047#68129947794#131#681 カラーファスナー続服 SunDisk(ソルディ) 29947794カラーファスナー続服SunDisk(ソルディ)1着
8,098
税込8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948065#68129947812#131#681 カラーファスナー続服 SunDisk(ソルディ) 29947812カラーファスナー続服SunDisk(ソルディ)1着
8,098
税込8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948074#68129947828#131#681 カラーファスナー続服 SunDisk(ソルディ) 29947828カラーファスナー続服SunDisk(ソルディ)1着
8,098
税込8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948083#68129947837#131#681 カラーファスナー続服 SunDisk(ソルディ) 29947837カラーファスナー続服SunDisk(ソルディ)1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする