SunDisk(ソルディ)
静電気超帯電防止続服 #682
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ラベンダー
仕様
背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
エコマーク認定
認定
機能
静電気超帯電防止
素材
ドリル/ポリエステル85%・綿15%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29948144
#682
M
¥
14,720
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948153
#682
L
¥
14,720
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948178
#682
3L
¥
14,720
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948187
#682
4L
¥
17,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948162
#682
LL
¥
14,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください