SunDisk(ソルディ)
二層構造糸 続服 #683
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
色
ネイビー
仕様
背中ノーフォーク、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
続服
機能
静電気超帯電防止
素材
カツラギ/綿70%・ポリエステル30%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29948205
#683
L
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948214
#683
LL
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948223
#683
3L
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948232
#683
4L
¥
19,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948196
#683
M
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください