SunDisk(ソルディ)
静電気超帯電防止続服
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様
袖口樹脂ボタン、フラップ裏マジックテープ
種別
続服
エコマーク認定
認定
機能
静電気超帯電防止
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29948458
#321
ブルー
S
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948467
#321
ブルー
M
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948476
#321
ブルー
L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948485
#321
ブルー
LL
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948494
#321
ブルー
3L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948503
#321
ブルー
4L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948512
#321
ブルー
5L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948528
#322
シルバーグレー
S
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948537
#322
シルバーグレー
M
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948546
#322
シルバーグレー
L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948555
#322
シルバーグレー
LL
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948564
#322
シルバーグレー
3L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948573
#322
シルバーグレー
4L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948582
#322
シルバーグレー
5L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948598
#323
サックスブルー
S
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948607
#323
サックスブルー
M
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948616
#323
サックスブルー
L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948625
#323
サックスブルー
LL
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948634
#323
サックスブルー
3L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948643
#323
サックスブルー
4L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948652
#323
サックスブルー
5L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください