曜日別特売

静電気超帯電防止続服

静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

仕様右胸携帯電話ポケット、袖口・フラップ裏マジックテープ、2・4本針糸:ホワイト、バックポケット2種別続服エコマーク認定認定機能静電気超帯電防止素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 101内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29948668#605ネイビーS
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948677#605ネイビーM
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948686#605ネイビーL
16,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948695#605ネイビーLL
16,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
29948704#605ネイビー3L
16,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
29948713#605ネイビー4L
19,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29948722#605ネイビー5L
19,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
29948747#606ブルーM
14,230
取扱い終了
返品不可
29948756#606ブルーL
14,230
取扱い終了
返品不可
29948765#606ブルーLL
14,230
取扱い終了
返品不可
29948774#606ブルー3L
14,230
取扱い終了
返品不可
29948783#606ブルー4L
17,080
取扱い終了
返品不可
29948792#606ブルー5L
17,080
取扱い終了
返品不可
29948808#607パープルS
14,230
取扱い終了
返品不可
29948817#607パープルM
14,230
取扱い終了
返品不可
29948826#607パープルL
14,230
取扱い終了
返品不可
29948835#607パープルLL
14,230
取扱い終了
返品不可
29948844#607パープル3L
14,230
取扱い終了
返品不可
29948853#607パープル4L
17,080
取扱い終了
返品不可
29948862#607パープル5L
17,080
取扱い終了
返品不可
29948738#606ブルーS
14,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29948747#60629948467#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948467静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948756#60629948476#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948476静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948765#60629948485#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948485静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948774#60629948494#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948494静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948783#60629948503#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948503静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948792#60629948512#321#606 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948512静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948808#60729948598#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948598静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948817#60729948607#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948607静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948826#60729948616#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948616静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948835#60729948625#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948625静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948844#60729948634#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948634静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948853#60729948643#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948643静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29948862#60729948652#323#607 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 29948652静電気超帯電防止続服SunDisk(ソルディ)1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする