静電気超帯電防止続服

静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)静電気超帯電防止続服 - SunDisk(ソルディ)
(1件のレビュー)

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン種別続服エコマーク認定認定機能静電気超帯電防止素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 101内容量1着
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29950777#50ブルーM
14,200
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950786#50ブルーL
14,200
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950795#50ブルーLL
14,200
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
29950804#50ブルー3L
14,200
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950813#50ブルー4L
17,040
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
29950822#50ブルー5L
17,040
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950838#50ブルーB3L
17,040
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950847#400オレンジM
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950856#400オレンジL
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950865#400オレンジLL
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950874#400オレンジ3L
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950883#400オレンジ4L
17,040
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950892#400オレンジ5L
17,040
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950908#910グレーM
15,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
29950917#910グレーL
15,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950926#910グレーLL
15,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950935#910グレー3L
15,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950944#910グレー4L
18,240
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950953#910グレー5L
18,240
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950962#960ベージュM
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950978#960ベージュL
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950987#960ベージュLL
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29950996#960ベージュ3L
14,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951005#960ベージュ4L
17,040
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951014#960ベージュ5L
17,040
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29950795
2021-01-04
用途: 仕事の作業時、
運輸・通信業

前回、購入した、この商品は、約15年使いました。
耐久性、動きやすさ、他のツナギとは、違うと思います。
サイズは、170センチ、70キロで、ピッタリくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする