SunDisk(ソルディ)
続服 #920
色
アースグリーン
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
続服
エコマーク認定
認定
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29951145
#920
M
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951154
#920
L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951163
#920
LL
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951172
#920
3L
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951188
#920
4L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29951197
#920
5L
¥
18,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください