SunDisk(ソルディ)
前立て金属ボタン続服
二層構造糸
色
ホワイト
仕様
金属ボタン(前比翼・フラップ裏)、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
素材
カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29952685
#100
M
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952694
#100
L
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952703
#100
LL
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952712
#100
3L
¥
10,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952728
#100
4L
¥
12,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952737
#100
5L
¥
12,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください