耐酸・耐薬品性 続服 #5500

耐酸・耐薬品性 続服 #5500 - SunDisk(ソルディ)耐酸・耐薬品性 続服 #5500 - SunDisk(ソルディ)
素材アクリル系100%(カネカロン)グレー袖丈長袖仕様バックポケット2、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)種別長袖つなぎ内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29952913#5500M164
17,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952922#5500L169
17,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
29952938#5500LL174
17,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
29952947#55003L177
17,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
29952956#55004L181
21,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29952965#55005L185
21,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする