SunDisk(ソルディ)
耐酸・耐薬品性 作業上衣 #5510
(1件のレビュー)
色
グレー
仕様
背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
種別
上衣
素材
アクリル系100%(カネカロン)
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29952974
#5510
S
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29952983
#5510
M
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
29952992
#5510
L
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
29953008
#5510
LL
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
29953017
#5510
3L
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
29953026
#5510
4L
¥
13,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください