SunDisk(ソルディ)
耐酸・耐薬品性 作業ズボン #5520
(1件のレビュー)
色
グレー
仕様
バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー
種別
ズボン
素材
アクリル系100%(カネカロン)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29953035
#5520
S
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
29953044
#5520
M
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
29953053
#5520
L
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
29953062
#5520
LL
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
29953078
#5520
3L
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
29953087
#5520
4L
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください