曜日別特売

塗装・弱撥水 続服 #276

塗装・弱撥水 続服 #276 - SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #276 - SunDisk(ソルディ)
グレー仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード種別長袖つなぎ質量(g/m2)113素材ツイル/ナイロン100%職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29953358#276M
13,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
29953367#276L
13,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
29953376#276LL
13,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
29953385#2763L
13,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
29953394#2764L
16,560
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
29953403#2765L
16,560
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする