SunDisk(ソルディ)
男性用 綿100%白長袖上着 #981
色
ホワイト
仕様
前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・右胸フラップ裏樹脂ボタン
種別
長袖上着
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29953428
#981
M
¥
5,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953437
#981
L
¥
5,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953455
#981
3L
¥
5,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953464
#981
4L
¥
6,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953473
#981
5L
¥
6,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953446
#981
LL
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
29953412
#981
S
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください