男性用 綿100%白半袖上着 #1300

男性用 綿100%白半袖上着 #1300 - SunDisk(ソルディ)男性用 綿100%白半袖上着 #1300 - SunDisk(ソルディ)
(1件のレビュー)
ホワイト仕様前比翼樹脂ボタン、フロントポケット2、袖口・胸フラップ裏樹脂ボタン種別半袖上着素材カツラギ/綿100%内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29953683#1300S
6,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953692#1300M
6,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953708#1300L
6,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953717#1300LL
6,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
29953726#13003L
6,600
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953735#13004L
7,920
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
29953744#13005L
7,920
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29953717
2019-06-05
用途: 事務作業
サービス業

白の作業服なのですが、やや黄色味がかっている感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする