SunDisk(ソルディ)
ザ・パワーツイル続服 #650
ザ・パワーツイル
●体の動きにフィットした過度なストレッチ&ストレッチバック
●形状安定性に優れ、洗濯、アイロンに手間いらず
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
NEW すり切れに強い
色
ブルー
仕様
脇タブ(ウエスト調整)、袖口・フラップ裏・脇/マジックテープ、ビスポケット深め、フラップ引き手付き、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
機能
ストレッチ
素材
ザ・パワーツイル/ポリエステル75%・綿25%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29955853
#650
M
¥
15,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955862
#650
L
¥
15,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955878
#650
LL
¥
15,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955887
#650
3L
¥
15,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955896
#650
4L
¥
18,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955905
#650
5L
¥
18,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください