SunDisk(ソルディ)
ピーチ起毛 続服
NEW
ピーチ起毛。通常よりごく浅く密度のある起毛。
自然な肌ざわりで、桃の産毛状のような独特の風合いを実現。
仕様
右脇コインポケット、右脇カーゴポケット、ウエスト調整ベルト(マジックテープ)、ドライメッシュ(ノードーク肩裏・両脇ヒザ裏)、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
素材
ポプリン/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29955914
#3910
アーミーグリーン
M
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955923
#3910
アーミーグリーン
L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955932
#3910
アーミーグリーン
LL
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955948
#3910
アーミーグリーン
3L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955957
#3910
アーミーグリーン
4L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955966
#3910
アーミーグリーン
5L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955975
#3911
ブルー
M
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955984
#3911
ブルー
L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29955993
#3911
ブルー
LL
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956002
#3911
ブルー
3L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956018
#3911
ブルー
4L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956027
#3911
ブルー
5L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956036
#3912
グレー
M
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956045
#3912
グレー
L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956054
#3912
グレー
LL
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956063
#3912
グレー
3L
¥
12,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956072
#3912
グレー
4L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956088
#3912
グレー
5L
¥
15,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください