曜日別特売

続服

続服 - SunDisk(ソルディ)続服 - SunDisk(ソルディ)続服 - SunDisk(ソルディ)続服 - SunDisk(ソルディ)

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ
『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!

仕様袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別長袖つなぎ機能通気性素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30%袖丈長袖内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29956097#671ミッドナイトブルーM
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956106#671ミッドナイトブルーL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956115#671ミッドナイトブルーLL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956124#671ミッドナイトブルー3L
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956133#671ミッドナイトブルー4L
18,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956142#672ダークオリーブM
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956158#672ダークオリーブL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956167#672ダークオリーブLL
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956176#672ダークオリーブ3L
15,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956185#672ダークオリーブ4L
18,720
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956194#673ダークカーキM
14,860
取扱い終了
返品不可
29956203#673ダークカーキL
14,860
取扱い終了
返品不可
29956212#673ダークカーキLL
14,860
取扱い終了
返品不可
29956228#673ダークカーキ3L
14,860
取扱い終了
返品不可
29956237#673ダークカーキ4L
17,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする