綿100%続服 #35

綿100%続服 #35 - SunDisk(ソルディ)綿100%続服 #35 - SunDisk(ソルディ)
(1件のレビュー)
ホワイト素材カツラギ/綿100%仕様樹脂ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2種別長袖つなぎ質量(g/m2)200職業別シーン自動車・バイク整備袖丈長袖内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29956447#35L
10,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956456#35LL
10,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956465#353L
10,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956474#354L
12,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29956456
2017-07-19
用途: 機械メンテナンス
株式会社東洋商会自動車・二輪車・自転車関連業

薄手で夏用にとしては、とても満足していますが、納期が長すぎる 夏が終わってしまいます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする